Beli Heavy Duty Lightning Cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Anker Micro USB Cable PowerLine+Deskripsi:The Premium Heavy-Duty Charging Cable- From ANKER, America's Leading USB Charging BrandFaster and safer charging with our advanced technology and 20 million+Happy users and counting- Unrivaled DurabilityPowerLine+ may be the last cable you'll ever need. Proven to last at least 10 times as long as other cables, it boasts a bend tolerance 10 times higher. It is simply one of the most durable cables, ever.- End-to-End Strength Exceptional tensile strength is provided by a aramid fiber core, double nylon-braiding and precision laser welding. PowerLine+ is built to withstand any yanking, twisting, stretching, or dropping that it might possibly be subjected to. - Customise Cable LengthIncludes an innovative felt pouch which allows you to adjust cable length for any situation. Close to your wall charger? Wind up PowerLine+ inside the pouch to avoid cables trailing across the floor. - High-Speed ChargingLow quality charging cables can reduce charging speeds by over 40%. PowerLine+ is designed with a thick wire gauge which reduces resistance and ensures maximum charging speed.
- Insta360 Camera AccessoriesDeskripsi:- Perlindungan untuk kedua lensa Anda.- Menempel langsung pada lensa agar terpasang dengan aman.- Kompatibel dengan ONE RS/R 360 Lens dan Sphere, tidak kompatibel dengan ONE RS/R 4K Boost Lens dan 1-Inch Lens.
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- POWERTEC Wire Rope ClipDeskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- Kiswire Wire RopeDeskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- NOCO GENIUS Jump StarterDeskripsi:1750 Amp UltraSafe Lithium Jump StarterNOCO Boost X GBX55 is a portable lithium jump starter for 12-volt batteries in vehicles up to 7.5-liters gasoline and 5.0-liter diesel engines, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more.- An all-new design with extreme jump starting power for powerful engine starts. Rated at 1750-amps, this portable lithium car battery jump starter releases maximum energy at every start. This isn't an upgrade. It's a whole new series - the Extreme Series.- Equipped with USB-C technology that, combined with power delivery, gives you lightning-fast recharges. Completely recharges in just 1.2-hours, or go from 0% to jump starting in just 5-minutes of charge.- Charge everything with USB-C Power Delivery. Its internal power bank provides 60-watts of power - both in and out - to effortlessly power your favorite USB-C devices, like phones, tablets, laptops, wearables, and more.- We took our UltraSafe technology and made it better. It's still our simple, mistake-free design featuring spark-proof technology and reverse polarity protection, but with enhanced thermal efficiency and power management to provide better performance and longer battery life.- It's one of the most versatile lithium jump starters ever. Jump start all vehicle types, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more for up to 7.5-liter gasoline and 5.0-liter diesel engines.atribut:
- Operating Temperature (°C): -20 ~ +50
- Charging Temperature (°C): 0 ~ 40
- Housing Protection: IP65
- Cooling: Natural Convection
- Shuma StrainerDeskripsi:The head of this strainer is designed with a generous circumference and sturdy wire mesh body, coupled with a long handle, making this multi-tasking strainer great for cooking with a wok and hot oil, or straining dumplings or noodles out of deep pots. Contemporary Classic in style, this tool is made of High Quality Food-Grade stainless steel and is beautifully balanced, with a satin-finish, cylindrical handle, and a heavy-duty hanging loop. Seamless construction ensures cleaning ease. This tool is dishwasher-safe, durable, and easy to use for serious chefs and beginners alike.atribut:
- Material: Food-Grade Stainless Steel
- Epson Label PrinterDeskripsi:Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- Indalex Ladder Folding Platform (Tangga Lipat)Deskripsi:- Non conductive side rails- Two pieces extruded top- "EASI-LOK" spreader bars prevent "walking"- Double braced top and bottom steps- Anti-slip feet- Lightweight- Plated steel semi tubular rivet construction- Identical front & back.atribut:
- Finish: CL3
- Material: Aluminium Platform Ladder
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Phoenix Contact Hybrid Motor StarterDeskripsi:Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown, emergency stop function to SIL 3/PL e, and push-in connection.
Daftar Harga Heavy Duty Lightning Cable Terbaru March 2026
| Anker Micro USB Cable PowerLine+ | Rp82.900 |
| Insta360 Camera Accessories | Rp119.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip | Rp1.900 |
| Kiswire Wire Rope | Rp50.900 |
| ELECOM OA Tap | Rp119.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.499.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101000711-1.jpg)




/h1P103242613-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)






/ffP105472555-2.jpg)